INTERFLEX - Cambio nivel cóncavo 60x100 sendzimir
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de travesaño - Perfil plano
Codo (valor) - 90°
Altura de escalera porta cables - 60 mm
Anchura de escalera porta cables - 100 mm
Modelo - Conector integrado
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CV0610S
Ref.Sonepar
205209
EAN
8430465353427
Tipo de travesaño:
Perfil plano
Codo (valor):
90°
Altura de escalera porta cables:
60 mm
Anchura de escalera porta cables:
100 mm
Modelo:
Conector integrado
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Recubrimiento de Zinc electrolítico con tratamiento posterior
Un producto de INTERFLEX
Descubra la serie INTERFLEX


