INTERFLEX - CAMBIO NIVEL CONVEXO 60x400 SENDZIMIR
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de travesaño - Perfil plano
Codo (valor) - 90°
Altura de escalera porta cables - 60 mm
Anchura de escalera porta cables - 400 mm
Modelo - Conector integrado
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CX0640S
Ref.Sonepar
225734
EAN
8430465353038
Tipo de travesaño:
Perfil plano
Codo (valor):
90°
Altura de escalera porta cables:
60 mm
Anchura de escalera porta cables:
400 mm
Modelo:
Conector integrado
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Recubrimiento de Zinc electrolítico con tratamiento posterior
Un producto de INTERFLEX
Descubra la serie INTERFLEX


