INTERFLEX - CLAVIJA AEREA-ILME-125A 2P+T 250V IP67 6H

Interflex, S.L.
CopiarCopiar
INTERFLEX - CLAVIJA AEREA-ILME-125A 2P+T 250V IP67 6H

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

043-6

Ref.Sonepar

1031222

EAN

8499215140106

Clavija de la gama PCE, 125A, 2polos, 230V, con protección estanca IP67 con cierre a bayoneta, prensaestopas Twist de bloqueo rápido, clavija y base empotrable con junta plana de goma, envolvente y bloque de contacto de poliamida aislante de color azul y autoextinguible.

Un producto de INTERFLEX

Descubra la serie INTERFLEX