INTERFLEX - Clavija baja tensión protección TWIST 16A 2P 24V violeta

Interflex, S.L.
CopiarCopiar
INTERFLEX - Clavija baja tensión protección TWIST 16A 2P 24V violeta

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Amperaje IEC - 16 A

  • Número de polos - 2

  • Tensión según EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) violeta

  • Color de identificación - Violeta

  • Inversor de fases - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

062V

Ref.Sonepar

324274

EAN

8499012005820

Amperaje IEC:

16 A

Número de polos:

2

Tensión según EN 60309-2:

20-25 V (50+60 Hz) violeta

Color de identificación:

Violeta

Inversor de fases:

no

Grado de protección (IP):

IP44

Sistema de conexión:

Terminal sin tornillos

Entrada de cable:

Tuerca de casquillo

Ángulo de enchufe:

Recto

Material:

Plástico

Modelo militar:

no

Clavija Twist, de la gama PCE, de muy baja tensión, con protección IP44, 16A, 2polos y 24V, de color violeta.

Un producto de INTERFLEX

Descubra la serie INTERFLEX