INTERFLEX - Clavija con dispositivo protección 32A 3 polos+neutro 400V 6h rojo - 7725-6

Interflex, S.L.
CopiarCopiar
INTERFLEX - Clavija con dispositivo protección 32A 3 polos+neutro 400V 6h rojo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Amperaje IEC - 32 A

  • Número de polos - 5

  • Tensión según EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rojo

  • Posición según hora de reloj - 6 h

  • Color de identificación - Rojo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7725-6

Ref.Sonepar

324678

EAN

9003399077685

Amperaje IEC:

32 A

Número de polos:

5

Tensión según EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rojo

Posición según hora de reloj:

6 h

Color de identificación:

Rojo

Inversor de fases:

sí

Grado de protección (IP):

IP44

Sistema de conexión:

Terminal enroscado

Entrada de cable:

Tuerca de casquillo

Ángulo de enchufe:

En ángulo

Material:

Plástico

Modelo militar:

no

Clavija mural de la gama PCE con dispositivo de inversión de fase, con protección IP44, 32A, 3Polos + Neutro, 400V, de color rojo.