INTERFLEX - Clavija estanca 32A 2P 230V 6h azul - 0232-6TT
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0232-6TT
Ref.Sonepar
324237
EAN
8499217089953
Clavija de la gama PCE, 32A, 2polos, 230V, con protección estanca IP67, prensaestopas Twist de bloqueo rápido, clavija y base empotrable con junta plana de goma, envolvente y bloque de contacto de poliamida aislante de color azul y autoextinguible.
Un producto de INTERFLEX
Descubra la serie INTERFLEX