INTERFLEX - Clavija estanca 32A 3P 400V 6h rojo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0242-6TT
Ref.Sonepar
324240
EAN
9003399590375
Clavija de la gama PCE, 32A, 3 polos, 400V, con protección estanca IP67, prensaestopas Twist de bloqueo rápido, clavija y base empotrable con junta plana de goma, envolvente y bloque de contacto de poliamida aislante de color rojo y autoextinguible.
Un producto de INTERFLEX
Descubra la serie INTERFLEX