INTERFLEX - Clavija estanca 63A 3P+N+T 400V 6h rojo - 035-6
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
035-6
Ref.Sonepar
324250
EAN
9003399040061
Clavija de la gama PCE, 63A, 3polos+ Neutro, 400V, con protección estanca IP67 con cierre a bayoneta, prensaestopas Twist de bloqueo rápido, clavija y base empotrable con junta plana de goma, envolvente y bloque de contacto de poliamida aislante de color rojo y autoextinguible.
Un producto de INTERFLEX
Descubra la serie INTERFLEX