INTERFLEX - Clavija protección 16A 2P 230V 6h azul
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Amperaje IEC - 16 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
013-6TT
Ref.Sonepar
324221
EAN
9003399230134
Amperaje IEC:
16 A
Clavija de la gama PCE, 16A, 2polos, 230V, con protección IP44, prensaestopas Twist de bloqueo rápido, clavija y base empotrable con junta plana de goma, envolvente y bloque de contacto de poliamida aislante de color azul y autoextinguible.
Un producto de INTERFLEX
Descubra la serie INTERFLEX


