INTERFLEX - Clavija protección 16A 3P 400V 6h rojo - 014-6TT

Interflex, S.L.
CopiarCopiar
INTERFLEX - Clavija protección 16A 3P 400V 6h rojo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Amperaje IEC - 16 A

  • Número de polos - 4

  • Tensión según EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rojo

  • Posición según hora de reloj - 6 h

  • Color de identificación - Rojo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

014-6TT

Ref.Sonepar

324225

EAN

9003399581298

Amperaje IEC:

16 A

Número de polos:

4

Tensión según EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rojo

Posición según hora de reloj:

6 h

Color de identificación:

Rojo

Número RAL:

7035

Inversor de fases:

no

Grado de protección (IP):

IP44

Sistema de conexión:

Terminal sin tornillos

Entrada de cable:

Tuerca de casquillo

Ángulo de enchufe:

Recto

Material:

Plástico

Modelo militar:

no

Clavija de la gama PCE, 16A, 3polos, 400V, con protección IP44, prensaestopas Twist de bloqueo rápido, clavija y base empotrable con junta plana de goma, envolvente y bloque de contacto de poliamida aislante de color rojo y autoextinguible.