INTERFLEX - Conector S-A material aluminio inyectado zócalo empotrar recto 4 polos
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de contacto - Pin
Número de polos - 4
Conector de material del inserción de conectores - Termoplástico
Entrada de intensidad nominal - 10 A
Tasa de voltaje - 250 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7904.7748.5
Ref.Sonepar
324891
EAN
8499012084092
Tipo de contacto:
Pin
Número de polos:
4
Conector de material del inserción de conectores:
Termoplástico
Entrada de intensidad nominal:
10 A
Tasa de voltaje:
250 V
Tensión de sobrecarga nominal:
4 kV
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.5...2.5 mm²
Material de superficie de contacto:
Otros
Contacto del material:
Otras aleaciones de cobre
Un producto de INTERFLEX
Descubra la serie INTERFLEX


