INTERFLEX - Cubierta rosca Pg11 ángulo aluminio - 7803.6210.0
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 26.5 mm
Altura - 50 mm
Tipo de alojamiento - Carcasa del enchufe
Material de la carcasa - Aluminio
Receptáculo de color - Gris
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7803.6210.0
Ref.Sonepar
324690
EAN
8499161222222
Anchura:
26.5 mm
Altura:
50 mm
Tipo de alojamiento:
Carcasa del enchufe
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Gris
Alimentación de cable de posicionamiento:
En el lado
Con prensacables con tornillo:
no
Con tapa con bisagras:
no
Grado de protección (IP), montado:
IP65


