INTERFLEX - CUBIERTA WESTEC "GWCONNECT" PA NEGRO PG11 1 MECANISMO"21.21" - 7803.6211.1
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 24 mm
Altura - 51 mm
Tipo de alojamiento - Carcasa del enchufe
Material de la carcasa - Plástico
Receptáculo de color - Negro
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7803.6211.1
Ref.Sonepar
176096
EAN
0043780362111
Anchura:
24 mm
Altura:
51 mm
Tipo de alojamiento:
Carcasa del enchufe
Material de la carcasa:
Plástico
Receptáculo de color:
Negro
Alimentación de cable de posicionamiento:
Encima
Con prensacables con tornillo:
no
Con tapa con bisagras:
no
Grado de protección (IP), montado:
IP65
Un producto de INTERFLEX
Descubra la serie INTERFLEX


