INTERFLEX - Cubierta WESTEC salida vertical M25 2 mecanismos
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 43.5 mm
Altura - 64 mm
Tipo de alojamiento - Carcasa del enchufe
Material de la carcasa - Aluminio
Receptáculo con revestimiento - Con revestimiento en polvo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7816.6587.0
Ref.Sonepar
324802
EAN
0043781665870
Anchura:
43.5 mm
Altura:
64 mm
Tipo de alojamiento:
Carcasa del enchufe
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo con revestimiento:
Con revestimiento en polvo
Receptáculo de color:
Gris
Alimentación de cable de posicionamiento:
Encima
Posición del grillete:
Parte superior
Con prensacables con tornillo:
no
Con tapa con bisagras:
no
Mecanismo de bloqueo:
Palancas de bloqueo doble
Grado de protección (IP), montado:
IP65
Un producto de INTERFLEX
Descubra la serie INTERFLEX


