INTERFLEX - Curva horizontal 110x100 sendzimir

Interflex, S.L.
CopiarCopiar
INTERFLEX - Curva horizontal 110x100 sendzimir

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Altura - 110 mm

  • Anchura - 100 mm

  • Modelo - Unidad base

  • Ángulo - 90...90 °

  • Material - Acero

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

CH1010S

Ref.Sonepar

265843

EAN

8430465352819

Altura:

110 mm

Anchura:

100 mm

Modelo:

Unidad base

Ángulo:

90...90 °

Material:

Acero

Calidad de material:

Otros

Tratamiento de superficie:

Recubrimiento de Zinc electrolítico con tratamiento posterior

Curva horizontal de 90° de la serie Multivia con uniones integradas para el montaje con otros elementos VIATEC, 110x100, de acero laminado galvanizado tipo Sendzimir DX51D+Z275 MAC con una masa de recubrimiento de 275g/m2 de cinc equivalente a 20 µm por cara, para instalaciones interiores en atmósferas secas y sin contaminantes agresivos.

Un producto de INTERFLEX

Descubra la serie INTERFLEX