INTERFLEX - Derivación en T 60x200 sendzimir

Interflex, S.L.
CopiarCopiar
INTERFLEX - Derivación en T 60x200 sendzimir

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Anchura - 200 mm

  • Apto para conducto de cable - sí

  • Tipo de fijación - Para atornillar

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico con tratamiento posterior

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

DT0620S

Ref.Sonepar

217948

EAN

8430465353830

Anchura:

200 mm

Apto para conducto de cable:

sí

Tipo de fijación:

Para atornillar

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Recubrimiento de Zinc electrolítico con tratamiento posterior

Derivación en T para bandejas enchufables VIATEC de 60x200mm, de acero laminado galvanizado tipo Sendzimir DX51D+Z275 MAC con una masa de recubrimiento de 275g/m2 de cinc (conjunto de ambas caras) equivalente a 20 µm por cara, para instalaciones de interior en atmósferas secas y sin contaminantes agresivos.

Un producto de INTERFLEX

Descubra la serie INTERFLEX