INTERFLEX - Kit brida tabique separador viafil galvanizado caliente - BFTG

Interflex, S.L.
CopiarCopiar
INTERFLEX - Kit brida tabique separador viafil galvanizado caliente

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Galvanizado

  • Sistema de enroscado - Hexágono (hexagonal)

  • Forma de la cabeza - Cabeza redonda plana con cuadrado

  • Longitud - 20 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

BFTG

Ref.Sonepar

220852

EAN

8430465379939

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Galvanizado

Sistema de enroscado:

Hexágono (hexagonal)

Forma de la cabeza:

Cabeza redonda plana con cuadrado

Longitud:

20 mm

Tamaño de la rosca, métrico (M..):

6

Con tuerca:

sí

Con placa de apoyo:

sí

Kit brida de fijación de la gama Multivia, para la unión del tabique separador a bandejas de rejilla Viafil, acabado a base de láminas de cinc y aluminio dentro de una matriz inorgánica con lubricación integrada en base a PTFE, para instalaciones exteriores industriales, rurales y marinas e interiores agresivas.

Un producto de INTERFLEX

Descubra la serie INTERFLEX