INTERFLEX - KIT DESTORNILLADOR SECURITY LINE 1000V 6 PUNTAS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
003470
Ref.Sonepar
324248
EAN
8430465372428
Kit destornillador Security Line, con 6 puntas, 1000V. Las herramientas de la serie Security-Line, disponen de hojas aisladas. Están diseñadas para trabajar bajo tensiones de 1000V en corriente alterna o de 1500V en corriente continua (según los estrictos controles de las normas EN 60900:2004 e IEC 900:1987). Un test dieléctrico a 10000V en un baño de agua durante 10 segundos ha sido realizado para todos los productos de la serie Security-Line, así como un test de impacto a baja temperatura.
Un producto de INTERFLEX
Descubra la serie INTERFLEX