INTERFLEX - Manguito 102/15 cable 1mm² Grafoplast (1000u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
102/15
Ref.Sonepar
1131818
EAN
8430465243889
Manguito transparente serie 100 de la gama 3M-Grafoplast para cables de 1mm2, fabricado en PVC, resistente a los agentes atmosféricos, disolventes y ácidos, temperatura de empleo de -50°C a 80°C, 15mm.
Un producto de INTERFLEX
Descubra la serie INTERFLEX