INTERFLEX - Mordaza fijación viga zincado z3

Interflex, S.L.
CopiarCopiar
INTERFLEX - Mordaza fijación viga zincado z3

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de fijación - Atornillar

  • Tipo de conexión, parte de construcción - Orificio

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Galvanizado en caliente

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MFVZ3

Ref.Sonepar

155315

EAN

8430465121194

Tipo de fijación:

Atornillar

Tipo de conexión, parte de construcción:

Orificio

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Galvanizado en caliente

Mordaza para suspensiones en vigas de acero con varilla M8 o M10, acabado cincado bicromatado trivalente, recubrimiento electrolítico de cinc de acuerdo con la norma UNEEN ISO 2081, seguido de un pasivado con sales de cromo trivalente, para instalaciones interiores en atmósferas secas y sin contaminantes agresivos.

Un producto de INTERFLEX

Descubra la serie INTERFLEX