INTERFLEX - Perfil C20 40x20mm galvanizado sendzimir - TEL35S
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 2000 mm
Anchura - 40 mm
Altura - 20 mm
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico con tratamiento posterior
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
TEL35S
Ref.Sonepar
152529
EAN
8430465350051
Longitud:
2000 mm
Anchura:
40 mm
Altura:
20 mm
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Recubrimiento de Zinc electrolítico con tratamiento posterior
Un producto de INTERFLEX
Descubra la serie INTERFLEX


