INTERFLEX - PERFIL C21 41x21mm GALVANIZADO SENDZIMIR - PCS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado en caliente
Anchura - 41 mm
Altura - 21 mm
Packaging
3 Unid.
Referencia del fabricante
PCS
Ref.Sonepar
302407
EAN
8430465374958
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en caliente
Anchura:
41 mm
Altura:
21 mm
Perfil "C21" de la serie Multivia para la sustentación de los soportes OMEGA, SHH, SHE o SEC de las bandejas cortacables Viafil, de acero laminado galvanizado tipo sendzimir DX51D+Z275 con una masa de recubrimiento de 275g/m2 de cinc, para instalaciones de interior en atmósferas secas y sin contaminantes agresivos, 41x21mm.
Un producto de INTERFLEX
Descubra la serie INTERFLEX


