INTERFLEX - Perfil C21 con pletina 1000mm galvanizado caliente
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 1000 mm
Anchura del perfil - 41 mm
Altura del perfil - 21 mm
Modelo - Perfil en C
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PCB100G
Ref.Sonepar
306113
EAN
8430465374989
Longitud:
1000 mm
Anchura del perfil:
41 mm
Altura del perfil:
21 mm
Modelo:
Perfil en C
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en caliente
Un producto de INTERFLEX
Descubra la serie INTERFLEX


