INTERFLEX - Perfil C41 41x41mm galvanizado sendzimir - PRCS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico
Anchura - 41 mm
Altura - 41 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PRCS
Ref.Sonepar
225704
EAN
8430465378529
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Recubrimiento de Zinc electrolítico
Anchura:
41 mm
Altura:
41 mm
Perfil C41 de la gama Multivia para la sustentación de los soportes "OMEGA", "SHH", "SHE" o "SEC" de las bandejas cortacables VIAFIL, galvanizado tipo sendzimir DX51D+Z275 MAC con una masa de recubrimiento de 275g/m2 de cinc, 41x41mm y 3000mm de longitud.
Un producto de INTERFLEX
Descubra la serie INTERFLEX


