INTERFLEX - Prensaestopas cap-top 1000 M25x1,5mm poliamida negro

Interflex, S.L.
CopiarCopiar
INTERFLEX - Prensaestopas cap-top 1000 M25x1,5mm poliamida negro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de rosca - Métrico

  • Tamaño de rosca (métrico)/PG - 25

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

062565

Ref.Sonepar

517331

EAN

4024092025815

Tipo de rosca:

Métrico

Tamaño de rosca (métrico)/PG:

25

Material:

Plástico

Prensaestopas CAP-TOP 1000 M25x1.5mm, de la gama Interflex, de poliamida de color negro para obtener una elevada estanqueidad e inmovilización de cables eléctricos de sección redonda en entradas de cables. Construcción con corona de láminas tipo iris (cierre de diafragma) contra anillo de neoprano. Cuerpo y tuerca de cierre de poliamida 6V2, no propagador, resistente al choque, a la intemperie y a las agresiones químicas de aceites minerales, grasas, alcoholes, disolventes, carburantes, etc. Anillo de estanqueidad de policloropreno/ caucho nitrílico.

Un producto de INTERFLEX

Descubra la serie INTERFLEX