INTERFLEX - PRENSAESTOPAS "CAP TOP 200" M25 ACERO INOXIDABLE
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
512509
Ref.Sonepar
324553
EAN
8430465112185
Prensaestopas CAP-TOP 2000 M25 de la serie Interflex, fabricado en acero inoxidable AISI 316L para obtener una elevada estanqueidad e inmovilización de cables eléctricos de sección redonda en entradas de cables. Construcción con coronas de láminas tipo iris (cierre de diafragma) contra anillo de neopreno, temperatura de empleo entre -40°C y 100°C y con una protección de hasta IP68.
Un producto de INTERFLEX
Descubra la serie INTERFLEX