INTERFLEX - Prensaestopas cap-top 2000 M12 inoxidable

Interflex, S.L.
CopiarCopiar
INTERFLEX - Prensaestopas cap-top 2000 M12 inoxidable

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

511209

Ref.Sonepar

1064027

EAN

8499215615796

Prensaestopas CAP-TOP 2000 M12 de la serie Interflex, fabricado en acero inoxidable AISI 316L para obtener una elevada estanqueidad e inmovilización de cables eléctricos de sección redonda en entradas de cables. Construcción con coronas de láminas tipo iris (cierre de diafragma) contra anillo de neopreno, temperatura de empleo entre -40°C y 100°C y con una protección de hasta IP68.

Un producto de INTERFLEX

Descubra la serie INTERFLEX