INTERFLEX - Prensaestopas cap-top Pg11 poliéster negro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de rosca - PG
Tamaño de rosca (métrico)/PG - 11
Longitud de la rosca - 8 mm
Anchura de la llave - 22 mm
Packaging
100 Unid.
Huella de carbono del producto
0,6 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
051105
Ref.Sonepar
324267
EAN
4024092022586
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de rosca:
PG
Tamaño de rosca (métrico)/PG:
11
Longitud de la rosca:
8 mm
Anchura de la llave:
22 mm
Compatible con diámetro del cable desde/hasta:
5...10 mm
Material:
Plástico
Calidad de material:
Poliamida (PA)
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Libre de halógenos:
sí
Grado de protección (IP):
IP68
Color:
Negro
Protección de radio de curva:
no
Con contratuerca:
no
Modelo:
Recto
Área de multisellado:
no
Acoplamiento de cable plano:
no
Disminución de tensión:
sí
Tipo de sellado:
Anillo sellador
Temperatura de trabajo:
-20...100 °C
Para zona Ex:
Ninguno
Un producto de INTERFLEX
Descubra la serie INTERFLEX


