INTERFLEX - Prensaestopas cap-top Pg9 poliéster negro - 050905
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de rosca - PG
Tamaño de rosca (métrico)/PG - 9
Longitud de la rosca - 8 mm
Anchura de la llave - 19 mm
Packaging
100 Unid.
Huella de carbono del producto
2 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
050905
Ref.Sonepar
503939
EAN
4024092022050
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de rosca:
PG
Tamaño de rosca (métrico)/PG:
9
Longitud de la rosca:
8 mm
Anchura de la llave:
19 mm
Compatible con diámetro del cable desde/hasta:
4...8 mm
Material:
Plástico
Calidad de material:
Poliamida (PA)
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Libre de halógenos:
sí
Reforzado con fibra de vidrio:
no
Grado de protección (IP):
IP68
Color:
Negro
Protección de radio de curva:
no
Con contratuerca:
no
Modelo:
Recto
Área de multisellado:
no
Acoplamiento de cable plano:
no
Disminución de tensión:
sí
Tipo de sellado:
Anillo sellador
Temperatura de trabajo:
-20...100 °C
Para zona Ex:
Ninguno


