INTERFLEX - Prensaestopas heli-top 1000 M12x1,5mm poliamida gris

Interflex, S.L.
CopiarCopiar
INTERFLEX - Prensaestopas heli-top 1000 M12x1,5mm poliamida gris

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de rosca - Métrico

  • Tamaño de rosca (métrico)/PG - 12

  • Compatible con diámetro del cable desde/hasta - 3...6.5 mm

  • Material - Plástico

  • Libre de halógenos - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

101275

Ref.Sonepar

633165

EAN

4024092106972

Tipo de rosca:

Métrico

Tamaño de rosca (métrico)/PG:

12

Compatible con diámetro del cable desde/hasta:

3...6.5 mm

Material:

Plástico

Libre de halógenos:

no

Protección de radio de curva:

no

Prensaestopas heli-top 1000 M-12x1.5mm de poliamida en color gris. Cierre de diafragma con anillo de neopreno, prolongación del tornillo de presión en forma de muelle que impide al cable adoptar radios de curvatura excesivamente pequeños y con grado de protección hasta IP68 5 bar.

Un producto de INTERFLEX

Descubra la serie INTERFLEX