INTERFLEX - PRENSAESTOPAS "HELI-TOP 1000" M16 PA GRIS RAL 7001
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tamaño de rosca (métrico)/PG - 16
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
101675
Ref.Sonepar
324298
EAN
4024092115677
Tamaño de rosca (métrico)/PG:
16
Material:
Plástico
Prensaestopas heli-top M16x1.5mm nylon de poliamida gris. Cierre de diafragma con anillo de neopreno, prolongación del tornillo de presión en forma de muelle que impide al cable adoptar radios de curvatura excesivamente pequeños y con grado de protección hasta IP68 5 bar.
Un producto de INTERFLEX
Descubra la serie INTERFLEX


