INTERFLEX - PRENSAESTOPAS "HELI-TOP 1000" M25 PA GRIS RAL 7001
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
102575
Ref.Sonepar
1151371
EAN
4024092107009
Prensaestopas heli-top de la gama Interflex, cierre de diafragma con anillo de neopreno, prolongación del tornillo de presión en forma de muelle que impide al cable adoptar radios de curvatura excesivamente pequeños y con grado de protección hasta IP68 5 bar, fabricado en poliamida de color gris, M25x1,5
Un producto de INTERFLEX
Descubra la serie INTERFLEX