INTERFLEX - PRENSAESTOPAS NEWCAP CT EMC M32x1,5 LATON NIQUELADO - 189324

Interflex, S.L.
CopiarCopiar
INTERFLEX - PRENSAESTOPAS NEWCAP CT EMC M32x1,5 LATON NIQUELADO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

189324

Ref.Sonepar

583003

EAN

8499011427654

Prensaestopas ''NEWCAP CT'' EMC rosca M32x1,5 para compatibilidad electromagnética mediante corona de contactos para continuidad de masa sobre la armadura de fleje o la trenza, con o sin continuidad de la armadura. Material: Cuerpo y cabeza de latón niquelado. Sistema de cierre de diafragma de poliamida 6. Anillo de neopreno. Junta tórica de perbunán. Grado de protección de hasta IP68 (5 bar) según norma UNE EN 60529 / Watertight up to IP68 (5 bar) according to UNE EN 60529 standard.

Un producto de INTERFLEX

Descubra la serie INTERFLEX