INTERFLEX - Racor NOMO M20x1,5 diámetro 13 para tubo NOMOPLAST y UNIPLAST PVC gris
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Conexión roscada - Rosca externa
Tipo de rosca - Métrico
Tamaño de rosca (métrico)/PG - 20
Rosca de paso - 1.5 mm
Longitud de la rosca - 13.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
692075
Ref.Sonepar
188486
EAN
8430465361651
Conexión roscada:
Rosca externa
Tipo de rosca:
Métrico
Tamaño de rosca (métrico)/PG:
20
Rosca de paso:
1.5 mm
Longitud de la rosca:
13.5 mm
Material:
Plástico
Calidad de material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Color:
Gris
Un producto de INTERFLEX
Descubra la serie INTERFLEX


