INTERFLEX - Reducción Pg21/16 latón niquelado
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro - 200 mm
Grosor - 0.1 mm
Color - Rojo
Después de encendido - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
211604
Ref.Sonepar
6906
EAN
8430465252683
Diámetro:
200 mm
Grosor:
0.1 mm
Color:
Rojo
Después de encendido:
sí
Reducciones de rosca PG21/16 de latón niquelado. Valona con planos exagonales o valona grafilada. Gran resistencia al impacto y a la tracción.
Un producto de INTERFLEX
Descubra la serie INTERFLEX


