INTERFLEX - Reducción rosca macho M40/hembra M20 poliamida fibra de vidrio
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro exterior del tubo de conexión 1 - 40 mm
Diámetro exterior del tubo de conexión 2 - 20 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
474020
Ref.Sonepar
763744
EAN
8430465261593
Diámetro exterior del tubo de conexión 1:
40 mm
Diámetro exterior del tubo de conexión 2:
20 mm
Reducción de rosca de la serie Interflex Macho M40/Hembra M20. Fabricado de poliamida PA6 de alta calidad, libre de halógenos, fósforo y cadmio.
Un producto de INTERFLEX
Descubra la serie INTERFLEX


