INTERFLEX - Reducción y tapa final 60x50

Interflex, S.L.
CopiarCopiar
INTERFLEX - Reducción y tapa final 60x50

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Anchura (grande) - 60 mm

  • Tipo de fabricación - Reducción simétrica

  • Apto para conducto de cable - sí

  • Tipo de fijación - Para atornillar

  • Material - Acero

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RTF0605S

Ref.Sonepar

325440

EAN

8430465354158

Anchura (grande):

60 mm

Tipo de fabricación:

Reducción simétrica

Apto para conducto de cable:

sí

Tipo de fijación:

Para atornillar

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Recubrimiento de Zinc electrolítico con tratamiento posterior

Reducción y tapa final de la serie Multivia, con uniones integradas para el montaje con otros elementos Viatec, se debe utilizar tornillos con tuerca arandela dentada TCA612, acabado galvanizado tipo sendzimir DX51D+Z275 MAC con una masa de recubrimiento de 275g/m2 de cinc, para instalaciones de interior en atmósferas secas y sin contaminantes agresivos, 60x50mm.

Un producto de INTERFLEX

Descubra la serie INTERFLEX