INTERFLEX - Sondaflex fleje acero diámetro 4 rosca M4 azul 15m
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Alcance de la aplicación - Tubo de instalación
Material - Metal
Calidad de material - Otros
Ancho/diámetro del alambre de arrastre - 4 mm
Forma de la cabeza - Anillo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
FAR4015
Ref.Sonepar
149974
EAN
8430465387170
Alcance de la aplicación:
Tubo de instalación
Material:
Metal
Calidad de material:
Otros
Ancho/diámetro del alambre de arrastre:
4 mm
Forma de la cabeza:
Anillo
Forma:
Redondo
Conexión de rosca:
sí
Longitud:
15 m
Un producto de INTERFLEX
Descubra la serie INTERFLEX


