INTERFLEX - Soporte autoadhesivos con fijación por tornillo o remache 15mm Grafoplast (500u) - 142/15
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
142/15
Ref.Sonepar
7071
EAN
8430465249645
Soporte autoadhesivo con fijación por tornillo o remache de 15mm, de la serie 3M-Grafoplast, fabricado en PVC, resistente a los agentes atmosféricos, disolventes y ácidos. Temperatura de empleo entre -50°C y 80°C.
Un producto de INTERFLEX
Descubra la serie INTERFLEX