INTERFLEX - Soporte autoadhesivos con fijación por tornillo o remache 30mm Grafoplast (200u) - 142/30
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
142/30
Ref.Sonepar
7072
EAN
8430465249652
Soporte autoadhesivo con fijación por tornillo o remache de 30mm, de la serie 3M-Grafoplast, fabricado en PVC, resistente a los agentes atmosféricos, disolventes y ácidos. Temperatura de empleo entre -50°C y 80°C.
Un producto de INTERFLEX
Descubra la serie INTERFLEX