INTERFLEX - Soporte central cincado Z3 para bandeja 60x75

Interflex, S.L.
CopiarCopiar
INTERFLEX - Soporte central cincado Z3 para bandeja 60x75

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico con tratamiento posterior

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

GFSZ3

Ref.Sonepar

225714

EAN

8430465384148

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Recubrimiento de Zinc electrolítico con tratamiento posterior

Soporte central para bandejas Viafil de 60x75mm. Solo para cargas ligeras y equilibradas en ambos lados. Son necesarias 2 piezas para cada suspensión. Acabado cincado bicromatado trivalente, recubrimiento electrolítico de cinc de acuerdo con la norma ISO 2081, seguido de un pasivado con sales de cromo trivalente (Cr3+) de acuerdo con las normas UNE 112050 e ISO 4520. 8 µm mínimo

Un producto de INTERFLEX

Descubra la serie INTERFLEX