INTERFLEX - Soporte horizontal escuadra 600mm galvanizado sendzimir

Interflex, S.L.
CopiarCopiar
INTERFLEX - Soporte horizontal escuadra 600mm galvanizado sendzimir

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para bandeja de tela de alambre - sí

  • Apto para conducto de cable - sí

  • Material - Acero

  • Calidad de material - Acero a prueba de ácidos y resistente a los óxidos

  • Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico con tratamiento posterior

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

SHE60S

Ref.Sonepar

149934

EAN

8430465341899

Apto para bandeja de tela de alambre:

sí

Apto para conducto de cable:

sí

Material:

Acero

Calidad de material:

Acero a prueba de ácidos y resistente a los óxidos

Tratamiento de superficie:

Recubrimiento de Zinc electrolítico con tratamiento posterior

Soporte horizontal de la serie Multivia para la fijación a pared o a perfiles "C" de las bandejas cortacables Viafil, acabado galvanizado tipo sendzimir DX51D+Z275 MAC con una masa de recubrimiento de 275g/m2 de cinc, para instalaciones de interior en atmósferas secas y sin contaminantes agresivos, 600mm.

Un producto de INTERFLEX

Descubra la serie INTERFLEX