INTERFLEX - Soporte INSTA-FIX pared perfil "C" 500mm galvanizado sendzimir

Interflex, S.L.
CopiarCopiar
INTERFLEX - Soporte INSTA-FIX pared perfil "C" 500mm galvanizado sendzimir

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para bandeja de tela de alambre - sí

  • Apto para conducto de cable - no

  • Material - Acero

  • Calidad de material - Acero a prueba de ácidos y resistente a los óxidos

  • Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico con tratamiento posterior

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

SSH50S

Ref.Sonepar

325524

EAN

8430465363587

Apto para bandeja de tela de alambre:

sí

Apto para conducto de cable:

no

Material:

Acero

Calidad de material:

Acero a prueba de ácidos y resistente a los óxidos

Tratamiento de superficie:

Recubrimiento de Zinc electrolítico con tratamiento posterior

Soporte INSTA-FIX para la fijación a pared o a perfiles "C" de las bandejas portacables VIAFIL. Sistema INSTA-FIX sin tornillos. Para anchos de 100 a 600mm. Acabados: Galvanizado sendzimir (S), Galvanizado en caliente (G).

Un producto de INTERFLEX

Descubra la serie INTERFLEX