INTERFLEX - Soporte multiuso galvanizado sendzimir para bandeja - SNCS

Interflex, S.L.
CopiarCopiar
INTERFLEX - Soporte multiuso galvanizado sendzimir para bandeja

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de fijación - Otros

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

SNCS

Ref.Sonepar

325506

EAN

8430465384124

Tipo de fijación:

Otros

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Recubrimiento de Zinc electrolítico

Soporte de acero para colgar bandejas P0506 y C0506 y reja R0607 mediante varilla colgada de M8 o fijada a la pared o al techo, acero laminado galvanizado tipo sendzimir DX51D +Z275 MAC con una masa de recubrimiento de 275g/m2 de cinc, para instalaciones de interior en atmósferas secas y sin contaminantes agresivos.