INTERFLEX - Soporte OMEGA suspensión trapecio galvanizado sendzimir 400mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Ancho de cobertura - 400 mm
Apto para conducto de cable - sí
Apto para bandeja de tela de alambre - sí
Longitud - 500 mm
Tipo de fijación - Para atornillar
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PO40S
Ref.Sonepar
265878
EAN
8430465375030
Ancho de cobertura:
400 mm
Apto para conducto de cable:
sí
Apto para bandeja de tela de alambre:
sí
Longitud:
500 mm
Tipo de fijación:
Para atornillar
Material:
Acero
Calidad de material:
Acero a prueba de ácidos y resistente a los óxidos
Tratamiento de superficie:
Recubrimiento de Zinc electrolítico con tratamiento posterior
Un producto de INTERFLEX
Descubra la serie INTERFLEX


