INTERFLEX - Soporte SWL para tubo DN36 negro

Interflex, S.L.
CopiarCopiar
INTERFLEX - Soporte SWL para tubo DN36 negro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intervalo de diám. de mandril - 42.5...42.5 mm

  • Para tuberías métricas - 36

  • Material de la abrazadera - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

SWL-36N

Ref.Sonepar

189056

EAN

8430465382465

Intervalo de diám. de mandril:

42.5...42.5 mm

Para tuberías métricas:

36

Material de la abrazadera:

Plástico

Soporte SWL de la gama Nylofix para la sujeción de tramos de tubo anillado entre los diferentes elementos de la instalación eléctrica en máquinas. Con tapa integrada para encerrar el tubo dentro de su estructura y asegurarlo, especialmente útil en instalaciones a pared o techo, no es necesario utilizar ninguna herramienta para cerrarla y puede ser abierta fácilmente con un destornillador de cabeza plana, dispone de una guía para una mayor facilidad de entrada y una mejor retención del tubo, fabricada en poliamida PA6 especial modificada, libre de halógenos, fósforo y cadmio, auto extinguible, gran resistencia al impacto, DN36, de color negro.

Un producto de INTERFLEX

Descubra la serie INTERFLEX