INTERFLEX - Soporte vertical distanciador 400mm sendzimir

Interflex, S.L.
CopiarCopiar
INTERFLEX - Soporte vertical distanciador 400mm sendzimir

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Otros

  • Apto para bandeja de tela de alambre - sí

  • Apto para conducto de cable - sí

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico con tratamiento posterior

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

SVD40S

Ref.Sonepar

225701

EAN

8430465238120

Modelo:

Otros

Apto para bandeja de tela de alambre:

sí

Apto para conducto de cable:

sí

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Recubrimiento de Zinc electrolítico con tratamiento posterior

Soporte vertical distanciador de la serie Multivia, de acero laminado galvanizado tipo sendzimir DX51D+Z275 con una masa de recubrimiento de 275g/m2 de cinc, para instalaciones de interior en atmósferas secas y sin contaminantes agresivos, 400mm.

Un producto de INTERFLEX

Descubra la serie INTERFLEX