INTERFLEX - Tapa bandeja 500mm galvanizado sendzimir
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Ancho de cobertura - 500 mm
Apto para conducto de cable - sí
Apto para bandeja de tela de alambre - sí
Longitud - 3000 mm
Tipo de fijación - Encajado a presión
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
TB50S
Ref.Sonepar
173658
EAN
8430465352604
Ancho de cobertura:
500 mm
Apto para conducto de cable:
sí
Apto para bandeja de tela de alambre:
sí
Longitud:
3000 mm
Tipo de fijación:
Encajado a presión
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Recubrimiento de Zinc electrolítico con tratamiento posterior
Un producto de INTERFLEX
Descubra la serie INTERFLEX


