INTERFLEX - Tapa bandeja 75mm galvanizado sendzimir
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Ancho de cobertura - 75 mm
Apto para conducto de cable - sí
Apto para bandeja de tela de alambre - sí
Longitud - 3000 mm
Tipo de fijación - Encajado a presión
Packaging
3 Unid.
Referencia del fabricante
TB07S
Ref.Sonepar
205879
EAN
8430465385176
Ancho de cobertura:
75 mm
Apto para conducto de cable:
sí
Apto para bandeja de tela de alambre:
sí
Longitud:
3000 mm
Tipo de fijación:
Encajado a presión
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Recubrimiento de Zinc electrolítico con tratamiento posterior
Un producto de INTERFLEX
Descubra la serie INTERFLEX


