INTERFLEX - Tapa bandeja rejilla VIAFIL 70mm inoxidable
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Ancho de cobertura - 75 mm
Apto para conducto de cable - sí
Longitud - 3000 mm
Tipo de fijación - Encajado a presión
Material - Acero inoxidable
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
TB07I
Ref.Sonepar
325560
EAN
8430465385268
Ancho de cobertura:
75 mm
Apto para conducto de cable:
sí
Longitud:
3000 mm
Tipo de fijación:
Encajado a presión
Material:
Acero inoxidable
Un producto de INTERFLEX
Descubra la serie INTERFLEX


